※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RL-104 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) エルボユニオン アオイ 72463286 RL-104 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) エルボユニオン アオイ 72463286

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) エルボユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)10 寸法A(mm)15 注文コード72463286 品番RL-104
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は適合チューブ外径・寸法Aなど14種類から選べます 他の種類を見る

液体に安定した気密性を与えられます。
樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。
信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。

質量(g)88 適合チューブ外径(Φmm)10 寸法H(mm)17 寸法d(mm)6 寸法L1(mm)29 寸法A(mm)15 寸法B(mm)19 寸法C(mm)5.5 寸法L2(mm)28.5 適合チューブ内径(Φmm)7.5 寸法PTR1/2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする