※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD-063 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) D型ユニオン アオイ 72463295 RD-063 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) D型ユニオン アオイ 72463295

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) D型ユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)6 寸法A(mm)12 注文コード72463295 品番RD-063
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は適合チューブ外径・寸法Aなど7種類から選べます 他の種類を見る

液体に安定した気密性を与えられます。
樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。
信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。

質量(g)62 適合チューブ外径(Φmm)6 寸法H(mm)12 寸法d(mm)2.7 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)12 寸法B(mm)14 寸法C(mm)4.5 寸法L2(mm)24.5 適合チューブ内径(Φmm)4 寸法PTR3/8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする