※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RF-120 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 両口エルボユニオン アオイ 72463365 RF-120 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 両口エルボユニオン アオイ 72463365

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 両口エルボユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 72463365 品番 RF-120
参考基準価格(税別)¥10,370 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

液体に安定した気密性を与えられます。
樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。
信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。

質量(g)57 適合チューブ外径(Φmm)12 寸法L(mm)25 寸法H(mm)19 寸法d(mm)7.6 寸法B(mm)19.5 寸法C(mm)6 適合チューブ内径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする