BMダストカー

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72463697 品番 DS-232-040-0【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980

回収・運搬カート。わかりやすいカラー分別等、多種多様な分別回収に対応できます。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 質量(kg)8.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×646×915 用途ゴミ箱、集積・運搬カート 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番375-7412 材質/仕上スチールパイプ/クロームメッキ タイプバンパーなし 規格 パイプ径(Φmm)25.4 キャスター径(Φmm)75 アズワン品番65-0328-87 商品タイプ本体(フレーム)
注意
※フレームのみ。袋は別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03345386
2023-03-24
用途:
オフィスのゴミ箱
教育・研究機関

キャスターがとても滑らか。しっかりしていて質感も悪くない。メッキがぎらつくのが安っぽく見えて残念。畳んだ時に不安定で自立しないので、まとめて置きにくい。

対象商品:
03345386
2020-03-04
用途:
ふき取り清掃作業

場所を移動しながらの拭き取り作業に使っています。ごみ捨てのために移動する回数を減らせました。

対象商品:
03345447
2018-07-25
用途:
洗濯物を入れる
製造業

丈夫です。ガッチリしてます。長持ちしそう。いいじゃん。

対象商品:
03345386
2016-02-23
用途:
移動ゴミ箱
M.M.Factory 様

造りがしっかりしていてミニなのに安定感があり良い。

対象商品:
03345447
2015-04-22
用途:
フィルター類の運搬

病院内で様々な軽量小物を運搬していますが、安定感や清潔感があって重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする