カナイ
スレンダーⅡ 軒裏換気金物
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ホワイト
注文コード
72463767
品番
SL-90Ⅱホ【ワケあり】
在庫数量:残り8点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,598
¥
1,998
バスケットに入れる
グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ホワイト
付属品
ステンレスタッピングネジ×10本
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
JIS G 4305 SUS304
種類
角型レジスター
表面処理
カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
寸法(高さH×幅W)(mm)
70×920
注意
※材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地等ではさびる場合があります。ご使用の際は十分ご注意ください。