曜日別特売
38-16【ワケあり】 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業 72463907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

38-16【ワケあり】 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業 72463907
38-16【ワケあり】 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業 72463907

銅線用裸圧着端子(R型)

(22件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1パック(50個)
寸法d2(Φmm)
17
注文コード
72463907
品番
38-16【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)アウトレット
¥7,5985,998
適合
9H-60
9H-150
REC-60B
REC-150B
REC-150C
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
端子形状
丸形(R形)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
26.66~42.42
種類
裸圧着端子
電線抱合範囲AWG(#)
2
寸法d2(Φmm)
17
適応ねじ径
M16
幅(mm)
30
全長(mm)
52
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法t(mm)
1.8
寸法F(mm)
23.5
寸法D(Φmm)
13.3
寸法E(mm)
13.5
電線抱合範囲(単線)(mm)
5.81~7.34
寸法d1(Φmm)
9.4
材質(端子)/処理
無酸素銅/錫めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: 弱電工作、造形工作

他のメーカーのラインナップには無いサイズだが、自分の用途には非常に好都合。

対象商品 : 08563125
2024-04-14
用途: 盤制作

求めていたサイズでバッチリです!
また無くなったら利用します。

対象商品 : 08563825
2023-10-06
用途: 操作盤内の配線
農・林・水産業

端子ネジ接続部のねじ穴銅板面積が小さいのが非常に良いと思う。

対象商品 : 08563222
2023-01-27
用途: 制御盤内での接続
電気・ガス・熱供給・水道業

端子類が品不足ということで、手持ちの在庫が少なくなり数社の取引業者にこのサイズの圧着端子を注文したがどこも在庫切れで、モノタロウさんでは注文できた上に、翌日には手元に届き、おかげ様で滞りなく作業ができました。大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 08563125
2023-02-18
用途: 模型工作
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

今まで、ワッシャに配線コードをハンダ付けしていたが、本商品を使って確実かつ簡単に結線できるようになった。

1が参考にしています
対象商品 : 08563231
2022-12-05
用途: 制御盤製作時
有限会社サン電装

製作仕様に適していた。使用部品にマッチしていたので今後とも使用検討していきたい。

対象商品 : 08563222
2022-02-14
用途: 制御盤製作時
タカシマ電工株式会社製造業

制御盤製作時にメーカー欠品で入手困難だったので、大変助かりました。

対象商品 : 08563624
2021-12-06
用途: 配電盤等の組立

現在入手困難な商品ですが、購入出来て助かりました。
単価がもう少しお安いと尚助かります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする