幅100cm×丈200cm 4枚組【ワケあり】 【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット ユニベール 72464020

 

幅100cm×丈200cm 4枚組【ワケあり】 【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット ユニベール 72464020
幅100cm×丈200cm 4枚組【ワケあり】 【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット ユニベール 72464020
幅100cm×丈200cm 4枚組【ワケあり】 【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット ユニベール 72464020
幅100cm×丈200cm 4枚組【ワケあり】 【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット ユニベール 72464020
幅100cm×丈200cm 4枚組【ワケあり】 【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット ユニベール 72464020
幅100cm×丈200cm 4枚組【ワケあり】 【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット ユニベール 72464020
幅100cm×丈200cm 4枚組【ワケあり】 【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット ユニベール 72464020
幅100cm×丈200cm 4枚組【ワケあり】 【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット ユニベール 72464020
幅100cm×丈200cm 4枚組【ワケあり】 【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット ユニベール 72464020
幅100cm×丈200cm 4枚組【ワケあり】 【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット ユニベール 72464020
幅100cm×丈200cm 4枚組【ワケあり】 【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット ユニベール 72464020
幅100cm×丈200cm 4枚組【ワケあり】 【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット ユニベール 72464020
幅100cm×丈200cm 4枚組【ワケあり】 【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット ユニベール 72464020
幅100cm×丈200cm 4枚組【ワケあり】 【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット ユニベール 72464020
幅100cm×丈200cm 4枚組【ワケあり】 【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット ユニベール 72464020
幅100cm×丈200cm 4枚組【ワケあり】 【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット ユニベール 72464020

【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1セット(4枚)
幅(cm)
100
ベージュ
注文コード
72464020
品番
幅100cm×丈200cm 4枚組【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)アウトレット
¥6,9985,698

届いたらすぐにご使用いただけるドレープカーテンとレースカーテンのセットカーテンです。
●ドレープカーテン
・1級遮光機能:日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!
・防炎機能:安全を考えた防炎加工が施され、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため、火災の延焼を抑える働きがあります。
※防炎ラベルはカーテン本体に縫い付けられております。
●レースカーテン
・UVカット約72%:光を取り入れつつ、紫外線をカットします。家具やフローリングの色あせを軽減します。
・ミラー効果:ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
・断熱保温効果:夏は熱を遮断する断熱効果率が約22%。冬の寒さを遮断する保温効果率が約14%。冷暖房促進効果があるので、電気代も節約。
15サイズ×16色の展開がございますので、ぴったりのカーテンがきっとみつかる!
アジャスターフック(ドレープ:Bフック/レース:Aフック)と、ドレープカーテンのみ共生地タッセル(カーテン1枚につき1本)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です。

用途
ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ベージュ
幅(cm)
100
機能
ドレープ:1級遮光、防炎、レース:防炎、UVカット、ミラー、省エネ
丈(cm)
200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする