※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
静止表面用(中温)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
72464720
品番
MC-K301Ⅲ【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
17,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
規格
静止表面用(中温)
温度範囲(℃)
0~600
直径×長さL(Φmm×mm)
先端部:25×40
注意
※コード1.1m付