※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)シリンダストローク450(mm)
内径50(Φmm)
支持形式TC(中間トラニオン形)
内容量1個注文コード72488464品番70H-82TC50CB450-AB
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥73,678販売価格(税別)
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。