レザーシートエイジングケアセット(シートコーティング&内装クリーナー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1セット×30mL) 注文コード72498575 品番CL200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

『シートクレンジングウォーター100ml』
シートに付着している汚れ成分をしっかり落としさらさらで綺麗なシート
が復活します。
日常の乗車による汗や皮脂汚れの付着、 大気中の水分でシートや車内には
あらゆる汚れが堆積していきます。
黒革シートは、 黒艶のあるテカリに、 白革シートは、グレーになっていき
ます。シートクレンジンウォーターで拭き取るだけで、
元色の綺麗な色あいに戻し、 カビや菌も同時に取り除くので車内環境を清
潔にできます。 車内使用されてますレザーシート、ファブリックシート、
アルカンターラ スエード素材に使用できます。
『レザーシートエイジングケア30ml』
レザー素材の汚れ防止、 耐水効果によりシワを防止
水拭きだけのメンテナンスでOK。 レザー素材専用コーティング剤
レザーシートの質感を永続的に保ち、
汚れを寄せ付けない感動的な保護効果を発揮します。
革特有の風合いや手触りを損なうことなく、 長期間にわたって高い防汚性と保護効
果を提供します。
【革 (Leather)】
革の独特な風合いと手触りを損なわず、 高い防汚性と長期間の保護効果を実現しま
す。 汚れてしまった場合でも、 簡単にお手入れすることができます。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする