本体

前後2カメラドライブレコーダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72516757 品番DRV-G50W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

前後2カメラに対応した日本製・3年保証付きの高信頼ドライブレコーダーで、昼夜問わず鮮明な映像を記録できる点が最大の魅力です。
前後カメラにはソニー製高感度CMOS STARVIS(TM) を搭載し、暗所や夜間でもノイズの少ない明るい映像を実現。さらに、ケンウッド独自のHi-CLEAR TUNE により、白とび・黒つぶれを抑えた高画質化が施されています。
レンズは前後とも対角149°の広視野角で、左右の広い範囲をカバー。F1.9の明るいレンズとHDR機能により、トンネル出入口や逆光シーンでも安定した映像を記録できます。
リアカメラにはスモークガラスに合わせて調整できる7段階の明るさ調整機能も搭載されており、後方の視認性が大きく向上しています。
また後方急接近警告により、あおり運転など危険な接近を検知すると警告&自動録画を実行。駐車監視(別売CA?DR100使用時)は最長24時間の動体・衝撃検知録画に対応し、停車中の当て逃げやイタズラ対策にも有効です。
ストレージには高耐久の3D NAND型32GB microSDカードを付属し、独自の記録方式でSDカードメンテナンスフリーを実現。フォーマット不要で長期間安定した運用が可能です。

付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)、シガープラグコード(約3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m) 仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS 質量(g)メインカメラ:104、リアカメラ:28 感度【Gセンサー】イベント記録:6段階(3.0G〜0.5G)、駐車録画:3段階 電源電圧(V)DC14.4/28.8(8.5〜30) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインカメラ:86×56×37、リアカメラ:60×25×29(突起物除く) 消費電流(mA)【録画時】330(最大:900) 液晶パネル2.7V型フルカラーTFT液晶 解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素) 静止画対応規格JPEG準拠(1920×1080) F値F1.9 記録メディアmicroSDカード (16GB〜128GB対応)アプリケーションパフォーマンスクラス A1 以上 待機電流駐車監視中(常時監視モード):280mA フレームレート27.5fps(標準) / 13.7fps(長時間1) / 1fps(長時間2) 画角【最大記録】水平:約122°/垂直:約63°/対角:約149° 動作温度範囲(℃)ー10〜+60 ビデオフォーマットH.264(MP4) イメージセンサー1/2.7型 フルカラーCMOS 録画方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画(※駐車録画は別売りの「CA-DR100」が必要) 再生形式本体、もしくは専用ビューアーソフト対応(メーカーホームページよりダウンロード)※KENWOOD ROUTE WATCHER II for Windows/macOS HDR対応対応(常時ON)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする