サドル スクラッチ M5 3Dパス TX

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72566107 品番3461401906217
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

スクラッチ M5はサイズ・形状・人間工学の面で革新的で様々な用途や分野に適しています。
新しいデザイン・サイズ・人間工学に基づいた「T SHAPE 」形状により、Scratch M5は性別問わず快適に使用可能です。
ミラノ工科大学との共同設計による新しいMSS(マルチ・セクター・システム・シート・システム)は、快適性とパフォーマンスの向上に貢献しています。
スクラッチM5の丸みを帯びた形状は骨盤の自然な回転を可能にし、腰部の安定性とサポートを生み出します。
プロロゴの特許取得済みカットアウトで痛みなくペダルを踏めるPASシステムは、体型に合わせて設計されており、会陰部の圧力のピークやしびれを防ぎ不快感やパワーの低下なしに長時間ペダルを漕ぐことができるでしょう。

用途
サイズ:250×140mm
重量:201g
ハードブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする