- オレンジクリーナー 強力溶解洗浄 モノタロウ 72574821

- オレンジクリーナー 強力溶解洗浄 モノタロウ 72574821
モノタロウ

オレンジクリーナー 強力溶解洗浄

(58件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
商品タイプ詰替え用
内容量1本(500mL)注文コード72574821品番-
販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オレンジオイルを配合した油汚れ洗剤です。オレンジオイルは油汚れを溶解するので油汚れやコゲ付き汚れに効果を発揮します。製造現場の切削油の汚れや整備工場のエンジンオイルやグリース汚れ、厨房・キッチンの動植物油の除去、焼付いた汚れに対して効果を発揮します。また、スプレートリガーの吐出量は1.5ccの大容量ですので1回の噴射で広範囲に液剤が広がります。さらにトリガーの先端部分を切り替えることで泡タイプと霧タイプを吹き分ける事が出来る便利な機能を採用する事で、より清掃効率をアップさせる事が出来る商品です。また、除菌効果もあります。

用途
工場内の機器、設備、床、壁の油汚れやグリースの汚れに、厨房・キッチンの換気扇、レンジ等の油汚れ落としや焼き付き汚れの除去など
商品タイプ
詰替え用
成分
界面活性剤(3.8%ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン)、エタノール、水酸化ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム
pH
13.0以上
液性
アルカリ性
販売区分
業務用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品、白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面にはお使い頂けません。
※頑固な汚れに対してはスプレー後、しばらく放置したのちに拭き取って下さい。
※傷んだ塗装面等は、ハガレや変色のおそれがあるので、必ず目立たない所で試してからお使いください。

商品説明動画

【オレンジクリーナー 強力溶解洗浄】オレンジオイルで驚きの油汚れ除去!強力洗剤の紹介.
この動画は、31人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72574821
2026-10-06
用途: 焦げや油汚れを落とす
飲食業

IHの焦げやこびりついた汚れを落とすのに愛用しています。

これが本当に汚れ落ちがよくて、今までスプレータイプを購入していましたが、いつの間にか詰め替え用が出ていて嬉しいです!
トリガーを付け替えるだけなので詰め替えも簡単ですし、通常の商品より少し安く購入できるのもありがたいです。
これからはこちらをリピートしたいと思います。

2026-11-19
用途: 油汚れの掃除
製造業

想定した通りに汚れが落ちます。年末の大掃除はこれで大丈夫です。ありがとうございます。

2026-10-15
用途: 汚れ落とし
電気・ガス・熱供給・水道業

マジックリンの代わりに使います。汚れ落ちがとてもよく、コスパもいいので重宝しています。

対象商品 : 79621729
2026-07-11
用途: トースター皿の焦げ付き除去
製造業

焦げ付かせないのが最もだが、洗剤でいくら擦っても取れなかった焦げが、吹き付けてしばらくしたら浮くような感じで取れたのでびっくりした。強い焦げ付きにはそれなりに擦る時間が必要だが気にならなくなるまで落とせました。

2026-10-06
用途: 換気扇等、日常の清掃に使用する。
農・林・水産業

油汚れの清掃に特に効果を発揮する。十分満足している。継続して購入したい。

対象商品 : 72574821
2026-09-18
用途: 作業用のエプロンの汚れ落とし

良い商品だと思います。
諦めていた油汚れが、スプレーしている中で流れていったのはビックリ!
手も荒れないのでリピートします

2026-06-19
用途: 車内清掃
増田オートサービス 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

油汚れや煙草のヤニ汚れにわ即効性があり楽に落とせました 塗装の艶も引かず重宝しました 再購入しました

2人が参考にしています
対象商品 : 79621729
2026-07-31
用途: ガスコンロ周り
Papillon Family Hina 様(サービス業)

スプレーしたらすぐ分解して拭いたら汚れが取れました。掃除が苦手な方ですが綺麗になると楽しくなり
ました。購入して良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする