KIS
KISの 太陽光発電機器部材
KISの 太陽光モジュール
太陽電池モジュール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72603284
品番
GT-K40
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大出力(W)
40
質量(kg)
3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
666×412×35
出力電圧(V)
19.15
出力電流(A)
2.09
開放電圧(V)
23
短絡電流(A)
2.18
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。