産業機器用自動消火装置(エイブル)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72712335 品番 ACO-4CS
参考基準価格(税別)¥312,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。
そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。
二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。性能評定なしの製品となります。

付属品ノズル2個、センサー1個 仕様制御盤型名:GCA-3HG-N 種類二酸化炭素 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×275×230 表示灯なし 対象工作機械・一般産業機器等 認定番号なし RoHS指令(10物質対応)対応 薬剤量(kg)2 総質量(kg)約16.8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付上・取扱上の注意事項に沿って設置・施工・取り扱いをお願い致します。故障や事故の原因となります。
※設置及び施工に関しては、消防法施行令、施行規則、及び諸法令に沿って行ってください。
※取り付けは資格を有する方にて確実に取付して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません。
※個人宅は配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする