ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造建築用座金
Zマーク 角座金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
72712843
品番
00036332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格
Zマーク金物
材質/仕上
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
厚さ(mm)
6
仕様
60角
トラスコ品番
226-0699