ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 短冊・ひら・金折り金物
DH ビス止め短冊
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
72712886
品番
00036447
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,914
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。
用途
短冊金物として。
付属品
専用ビス DBS-45 10本/組
トラスコ品番
225-4462
材質
NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
長さL(mm)
300
寸法W(mm)
80
N値
1.7以下
短期基準接合耐力(kN)
9.5
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。