ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 短冊・ひら・金折り金物
Zマーク 短ざく金物
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
72713078
品番
00037955
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
付属品
Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個
トラスコ品番
225-7626
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
品番
S-30
規格
Zマーク金物
長さL(mm)
300
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板Z27