ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造建築用座金
Zマーク 角座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
72713638
品番
10102776
参考基準価格(税別)
¥574
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
仕様
40角
トラスコ品番
225-9128
厚さ(mm)
4.5
材質/仕上
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
規格
Zマーク金物