3/22より値下げ!現場を応援

10102777 DH バネ付角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72713647 10102777 DH バネ付角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72713647 10102777 DH バネ付角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72713647 10102777 DH バネ付角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72713647

DH バネ付角座金

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 72713647 品番 10102777
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別) 値下げ
669

スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。

用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに。 仕様ツメ加工3か所 トラスコ品番225-5943 材質スチール 厚さ(mm)4.5 直径(Φmm)40 穴径(Φmm)14.2 表面処理電気亜鉛めっき
注意
※スプリングワッシャーのついている方をナット側にして取り付けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする