ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 短冊・ひら・金折り金物
Zマーク 短ざく金物
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
長さL(mm)
300
注文コード
72713787
品番
10103145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さL
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板Z27
付属品
Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個
長さL(mm)
300
品番
S-30
トラスコ品番
225-7580
規格
Zマーク金物