バネ付丸座金

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) トラスコ品番225-7547 注文コード72714058 品番10177122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。
ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。

用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。 トラスコ品番225-7547 厚さ(mm)4.5 材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 直径(Φmm)40 規格Zマーク金物
注意
※スプリングワッシャーのついている方をナット側にして取り付けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする