ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の くぎ・金物用ビス
1×4サポート専用ビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
72715178
品番
10179751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
専用のタッピングねじでツライチに使用します。
用途
1×4サポートの取り付けに。
トラスコ品番
225-8442
長さ(mm)
12
材質/仕上
スチール/ユニクロメッキ
色
無地
タイプ
専用ビス
呼称(mm)
3
頭部径(Φmm)
7.5
アズワン品番
65-1934-56
注意
※耐震金物では御座いません。