付属品ヘラ×1、キー×2
仕様(フリーザー機能)フォースター、ノンフロン
質量(kg)50
色グレー
ガスの種類R600aとR170の混合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×565×880
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)
冷却方式直冷式
運転音(dB)45
扉開閉方式チェスト方式
電気代の目安10300/10300、(-50℃時)31100/28400
定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)450/500
ドア1ドア
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)380/380、(-50℃時)1150/1050
定格内容積(L)150