アールウィズエイチ
アールウィズエイチの 冷媒関連
アールウィズエイチの ガスチャージ機器
プラスチック製注射器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6本)
容量(mL)
10
注文コード
72727395
品番
RH-31PS-10
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品名:プラスチック製注射器 容量10ml6本入り
特長:使い捨てオイル注入キットの注射器です。
10mlと20mlタイプがあります。
用途
用途:オイル注入器の交換用注射器
容量(mL)
10
危険物の類別
非危険物
入数(本)
6