再生フロンガス13kg HFC-134a

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(13kg) 注文コード72727420 品番RH-134AR-N
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

商品名:再生フロンガス13kg NRCボンベ HFC-134a
特長:純度99.7%R134aフロンガス再生ガスです。
NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。
使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。
外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)

用途用途:134aガスの充填用 付属品サイフォン管有 仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り 容量(kg)13 内容HFC-134a再生フロンガス 容器NRC容器 危険物の類別非危険物
注意
※注意:再充填禁止
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする