アールウィズエイチ
アールウィズエイチの 冷媒関連
アールウィズエイチの カーエアコンガス/オイル
アールウィズエイチの エアコンオイル/添加剤
潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
72727630
品番
RH12F-500
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,638
販売価格(税別)
¥
28,762
バスケットに入れる
商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤500ml
特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。
強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途
用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に
漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。
容量(mL)
500
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
添加量
150mlオイルに5.0ml添加(目安100台分)
注意
※注意:PAGオイル使用車両専用(POE車両には絶対使用しないでください。)
※注入の際にはエアコン専用の工具をご使用ください。