メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 料理道具
WIZ'Aの まな板・解凍ボード
WIZ'Aの まな板立て
まな板スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72728865
品番
PR2262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
用途
まな板の収納に
材質
本体:ステンレス鋼
幅(mm)
大きいしきり:約34、小さいしきり:約18
寸法(mm)
約120×100×100
色
シルバー
特性
薄いまな板も使用できる2WAYタイプ、サビにくいステンレス製