エスコ
エスコの 養生テープ
建築養生テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
72730554
品番
EA944ML-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
片面粘着。建築・土木作業での各種養生、養生シート等の固定に。手切れ性良好で、のり残りが少ない。巻き出しが軽い。カールせずにはりやすい。
材質
基材:ポリエステルクロス 粘着剤:アクリル樹脂系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.13
色
黄緑
質量(g)
170
長さ(m)
25