日野 レンジャー/グランドプロフィア ファイバーLEDシーケンシャルウインカー 左右セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット ブラック 注文コード72740369 品番U035 ブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

車検対応保安基準適合Eマーク付き
純正ウインカーをはるかにしのぐ明るさで視認性アップと事故発生率低減に配慮。
OLEDファイバーを横方向に8本レイアウトし、見た目にも大きく印象を変えられるウインカーです。
保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。
最新有機ELファイバー「OLED」採用。
有機ELファイバー「OLED」は従来のLEDのような点光源とは違い、面で光るため均質性の良い光源となっています。 これにより、純正ウインカーよりも格段に視認性に優れた明るさを実現いたしました。
純正よりも光る面積を大きくとり、より視認性を向上させた設計です。
点滅モード
点滅モードは通常点滅モードとシーケンシャルモードの2パターンを選択可能。
本体裏のカプラーを抜き差しすることにより、お好みに合わせて点滅モードを切り替えることができます。
カプラーオン取付
ハイフラ抵抗が内蔵されており、カプラーオンで取付が可能。
純正ウインカーと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。
【点滅モード切替用カプラー】
接続時 →点滅モード
非接続時→シーケンシャルモード
保安基準適合
メーカー製品は高い安全基準をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。
保証
水漏れLED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)
【適合車種】
日野レンジャー、レンジャープロ、エアループレンジャー
プロフィア、グランドプロフィア、エアループプロフィア
平成14年1月〜平成29年4月
参考純正品番
右:81510-2120G、81510-2081、81510-E0090
左:81520-1970G、81520-1931、81520-E0090

ブラック 定格電圧(V)DC24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※保証はお買い上げ製品本体のみとなります。
商品以外に要した取り付け工賃や修理費、出張費及び損害等 その他いかなる場合も保証はできません。
※万が一に備え、純正部品や交換前の部品は大切に保管してください。
※製品の故障に起因するお客様での二次損害(装置の損傷、機会損失、逸失利益等)及びいかなる損害も保証の対象外とさせていただきます。
※純正ウインカーよりも外側に2cm程度の厚みがありますので、上下式可動バンパー装着車は干渉する恐れがあります。あらかじめクリアランスをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

日野レンジャー/プロフィア用 プロジェクターLEDヘッドライト、シーケンシャルLEDウインカー装着!
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72740369 U035 ブラック 82883143 U055BK 日野 レンジャー/グランドプロフィア ファイバーLEDシーケンシャルウインカー 左右セット NIGHTSTAR(ナイトスター) 日野 レンジャー/グランドプロフィア ファイバーLEDシーケンシャルウインカー 左右セット NIGHTSTAR(ナイトスター) 1セット 42,980 税込47,278 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする