ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 LED色ホワイト 注文コード72740405 品番534424
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品はLED色など7種類から選べます 他の種類を見る

人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。

用途電装パーツ 材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装 寸法(mm)25×75×15 ねじピッチ(mm)60〜70 定格電流(A)275/160(DC12V24V) LED色ホワイト 防塵防水性能IP67 明るさ(Lm)220 動作電圧(V)DC10〜36
注意
※防塵防水機能を有しますが、完全防水ではありません。本機に直接高圧洗浄機など吹きかけないでください。LED表面のコーティングが砕けます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72740405 534424 66073467 634424 ハイパワーLEDダウンライトミニ JET INOUE(ジェットイノウエ) ハイパワーLEDダウンライトミニ JET INOUE(ジェットイノウエ) 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69461578
2024-08-14
用途:
足下の照明

取り付けステーの自由度が、もう少し有れば位置を選ばずにすむかも

1人が参考にしています
対象商品:
69461569
2023-10-14
用途:
トラックに装着
運輸・通信業

前回、ジェットイノウエのダウンライト買った時、 2個セットだったから てっきり 2個セットと思ってて 注文したら 届いたら 1個やったから また、1個注文しました。
後部に左右装着、明るいんですが…
赤の方が良かったかなぁ と思ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
72740405
2023-12-01
用途:
大型廻送車の最後方下部の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

ホワイトを購入しましたが、少し青みがかっています。
白色では有りませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする