画像準備中

角マーカー/ミニフラットマーカー取付ステー ピッタリタイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72740527 品番 502892
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

角マーカー/ミニフラットマーカーステーにぴったりタイプ新登場!!隙間をなくして見た目すっきり!!

幅(mm)45 材質ステンレス 用途電装パーツ 適合角型マーカーランプ/ミニフラットマーカーランプ 種別4連
注意
※本製品はステーのみです。角マーカーランプ及びミニフラットマーカーは付属されておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70210017
2023-08-28
用途:
照明
卸売・小売業

類似製品に比べ爆安ですが特に問題なし。コスパ最高です。ただ目立つところに引っかき傷があったのがマイナスです。

対象商品:
70210017
2022-02-15
用途:
ダンプの車高灯として
晃成総業 様 (建設業・工事業)

どこのサイト、ショップより断然お得なお買い物をできました!
オススメします^ ^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする