渦巻き形ガスケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72741508 品番 EA351EA-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,458
販売価格(税別)
6,780

JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。

用途一般配管フランジ 材質内輪・外輪:SUS304 厚さ(mm)4.5 呼び径80A JIS規格JIS B- 2404 耐熱温度(℃)-200〜650(蒸気) 最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650 ガスケット係数 m値:3 圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9 最小圧力(MPa)締付圧力:68.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする