曜日別特売
1040-D8YU-30【ワケあり】 パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 72746128

 

1040-D8YU-30【ワケあり】 パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 72746128
1040-D8YU-30【ワケあり】 パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 72746128
1040-D8YU-30【ワケあり】 パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 72746128
1040-D8YU-30【ワケあり】 パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 72746128

パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個ベルトピッチ周長(mm)1040.0注文コード72746128品番1040-D8YU-30【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,060販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)アウトレット
¥18,9003,598

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)ベルト形8YUベルト幅(mm)30歯数130ピッチ(mm)8ベルトピッチ周長(mm)1040.0材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)7.41タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.686種類GTベルトベルト呼び幅30特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする