曜日別特売

パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm

パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形8YUベルト幅(mm)30ピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)7.41タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.686種類GTベルトベルト呼び幅30内容量1個
全163種類を絞り込む
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
163種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
469757651000-D8YU-30-1251000.0
25,570
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
469757741008-D8YU-30-1261008.0
25,650
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
469757831016-D8YU-30-1271016.0
25,690
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
469757921032-D8YU-30-1291032.0
26,170
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
469758011040-D8YU-30-1301040.0
26,310
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
469758171056-D8YU-30-1321056.0
26,730
20,980
23,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
469758261064-D8YU-30-1331064.0
26,940
20,980
23,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
469758351072-D8YU-30-1341072.0
27,130
20,980
23,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
469758441080-D8YU-30-1351080.0
27,300
20,980
23,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
469758531088-D8YU-30-1361088.0
27,300
20,980
23,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
469758621096-D8YU-30-1371096.0
27,300
20,980
23,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
469758711112-D8YU-30-1391112.0
27,580
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
469758871120-D8YU-30-1401120.0
27,730
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
469758961128-D8YU-30-1411128.0
27,950
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
469759051136-D8YU-30-1421136.0
28,160
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
469759141144-D8YU-30-1431144.0
28,360
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
469759231152-D8YU-30-1441152.0
29,310
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469759321160-D8YU-30-1451160.0
29,310
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469759411168-D8YU-30-1461168.0
29,310
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469759571176-D8YU-30-1471176.0
29,310
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469759661184-D8YU-30-1481184.0
29,310
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469759751192-D8YU-30-1491192.0
29,310
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469759841200-D8YU-30-1501200.0
29,310
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469759931208-D8YU-30-1511208.0
29,310
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469760021216-D8YU-30-1521216.0
29,350
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469760111224-D8YU-30-1531224.0
29,510
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469760271232-D8YU-30-1541232.0
29,740
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469760361240-D8YU-30-1551240.0
29,930
23,980
26,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469760451248-D8YU-30-1561248.0
30,070
23,980
26,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469760541256-D8YU-30-1571256.0
30,320
23,980
26,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469760631264-D8YU-30-1581264.0
30,530
23,980
26,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469760721272-D8YU-30-1591272.0
30,700
23,980
26,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469760811280-D8YU-30-1601280.0
30,880
23,980
26,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469760971288-D8YU-30-1611288.0
31,290
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469761061296-D8YU-30-1621296.0
31,470
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469761151304-D8YU-30-1631304.0
31,650
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469761241312-D8YU-30-1641312.0
31,650
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469761331320-D8YU-30-1651320.0
31,650
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469761421328-D8YU-30-1661328.0
31,650
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469761511336-D8YU-30-1671336.0
31,650
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469761671344-D8YU-30-1681344.0
31,650
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469761761352-D8YU-30-1691352.0
31,650
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469761851360-D8YU-30-1701360.0
31,650
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469761941376-D8YU-30-1721376.0
32,470
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469762031384-D8YU-30-1731384.0
32,470
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469762121392-D8YU-30-1741392.0
32,470
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469762211400-D8YU-30-1751400.0
32,620
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469762371408-D8YU-30-1761408.0
32,830
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469762461416-D8YU-30-1771416.0
33,010
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469762551424-D8YU-30-1781424.0
33,210
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする