ニシキ工業
ニシキ工業の 椅子
ニシキ工業の ミーティングチェア
チェア
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72750109
品番
MO-17B-GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
会議室や事務所に適したチェアです。
連結金具付きで綺麗に並べられます。
ループ型のおしゃれなシルバー脚です。
4脚まで重ねて収納可能です。
色
グリーン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
510×510×760
座面高さ(mm)
425
本体質量(kg)
3.9
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
材質
背・座/ PP樹脂成型品 ウレタンフォーム ビニールレザー
質量(kg)
3.9
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×510×760
材質(脚部)
スチールパイプ(Φ12.7) 焼付塗装
グリーン購入法
適合
スタッキング
可(最大4脚)
色(背面)
ブラック
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,780
/
税込
¥
6,358
北海道地方
数量1につき
¥
7,380
/
税込
¥
8,118
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません