曜日別特売

NMB ロードセルアクセサリ

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可75日以内出荷とは
内容量1セット(1個)仕様ベアリングプレート/マウンティングプレート許容過負荷-注文コード72768625品番BPA-6-B/MPA-6-B
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
付属品-仕様ベアリングプレート/マウンティングプレート適合機種CCR1-20T用材質-質量(kg)18容量-質量(g)-寸法L(mm)-寸法H(mm)200寸法A(mm)205寸法F(mm)Φ14寸法D(mm)□150寸法E(mm)30表面処理-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法T(mm)-寸法P(mm)-寸法M(mm)-寸法N(mm)-寸法O(mm)-寸法I(mm)185寸法J(mm)-寸法G(mm)200寸法K(mm)145寸法Q(mm)-U-許容荷重-寸法S(Φmm)-ワッシャ-M-止めねじ穴M-寸法R(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷-移動量(mm)-移動量-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする