画像準備中

[サーキュレーター付]衣類乾燥除湿機

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72773428 品番EA763AX-58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,230
販売価格(税別)
39,300

3段階切替(弱・中・強)。サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平〜垂直10段階)の調整可能です。サーキュレーター搭載だから、スピード部屋干し。4人家族におすすめ、デシカント方式の強力除湿。【大容量でさらに便利に】既存モデルのスピード乾燥機能はそのままに、除湿能力が、5.0L/日から8.0L/日にパワーアップ。より早く、多くの洗濯物を乾かせるようになりました。排水タンクは3.5Lにアップ。4人家族の洗濯物全てを乾燥させても、満水にならないほどの大容量。タンクが満水になると運転を停止し、ランプが点灯してお知らせ。【1台で3役】1、衣類乾燥機パワフル送風×強力除湿のWパワーでスピード乾燥。風を当てながら効果的に除湿するので、部屋干しの乾燥時間を短縮。風の向きや角度を調節できるので、衣類の量に合わせて無駄なく狙い撃ち。2、除湿機年中使えるデシカント式。温度で除湿能力が落ちにくいので、衣類乾燥・押入れ除湿・結露対策と通年活躍。3、サーキュレーターパワフル送風で素早く換気。部屋の換気にも、パワフル送風が大活躍。空気の循環や、冷房・暖房の効率アップに。

材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)11.5 消費電力(W)720 電源AC100V(50/60Hz共用) タンク容量(L)約3.5 コード長さ(m)約2 使用温度(℃)0〜40 サイズ(mm)334(W)×285(D)×739(H) タイマー時間 首振り左右:50°・70°・90°(自動) 上下:水平〜90°(手動) 除湿能力(L/日)8.0 切タイマー2・4・8(時間) 除湿機能デシカント式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする