エスコ
エスコの バッテリー・充電器
エスコの バッテリー
[EA240RE-1用]充電器(AC100V)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72773638
品番
EA240RE-21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
EA240RE-1用。
質量(g)
335
温度範囲(℃)
充電可能:10〜40
充電電圧(V)
DC10.8
保護回路
過充電保護(4.25V/cell) 過電流保護(7A fuse)
入力電源
AC100V(50/60Hz)・60VA
充電時電流(mA)
2000
充電方式
定電流定電圧方式
サイズ(mm)
146×109×61(H)