曜日別特売
G17202 IHチタン・エクセレンス モカ フライパン T-fal(ティファール) 72781627

本体

IHチタン・エクセレンス モカ フライパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)20
内容量1個注文コード72781627品番G17202
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

高い耐久性を実現した チタン・フォースコーティングで、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。
底面のIHディスクが大きくなり、より効率的に、均一に熱が伝わります。
食材を入れるベストなタイミングが分かる「お知らせマーク」付き。
IH(電磁調理器)・ガス火を含む、いずれの熱源にも使えます。
金属へらも使えます。(角の丸いものをお使いください)
どんなキッチンにも合う上品でシックなモカ色。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16%)、【取手】フェノール樹脂厚さ(mm)底:3.4質量(g)約620サイズ(cm)20深さ(mm)44表面処理チタン・フォースコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×205×77満水容量(L)1.3
注意
※金属へらは角の丸いものをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする