本体

IHチタン・エクセレンス モカ フライパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72781636 品番 G17205
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

高い耐久性を実現した チタン・フォースコーティングで、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。
底面のIHディスクが大きくなり、より効率的に、均一に熱が伝わります。
食材を入れるベストなタイミングが分かる「お知らせマーク」付き。
IH(電磁調理器)・ガス火を含む、いずれの熱源にも使えます。
金属へらも使えます。(角の丸いものをお使いください)
どんなキッチンにも合う上品でシックなモカ色。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応 材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16%)、【取手】フェノール樹脂 厚さ(mm)底:3.4 質量(g)約950 サイズ(cm)26 深さ(mm)46 表面処理チタン・フォースコーティング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×268×77 満水容量(L)2.4
注意
※金属へらは角の丸いものをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする