ブースターケーブル

(18件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 72783474 品番 SB-300-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。

長さ(m)10 電圧(V)12/24 電流(A)300 材質 電線仕様33.11sq

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35696613
2024-10-10
用途:
バッテリーあがりの備え
建設業・工事業

バッテリーあがって、たまたま居合わせた知人がブースターケーブルを持って対処してくれて、大変助かりましたので、自分も備えておいてお守りがわりにします。

対象商品:
35696692
2025-07-04
用途:
バッテリー上がりの時の救援
去来荘 様 (サービス業)

ケーブルはとてもしっかりした作りで安心感があります。

2025-05-05
用途:
ダンプ等のバッテリー上がり用

かなり太くてごつく安心して使えます。
袋がついていてよかったです。

対象商品:
05494273
2023-08-02
用途:
バッテリー上がりのジャンプ用に購入
株式会社太陽流通サービス 様 (運輸・通信業)

所有していたブースターケーブルを貸し出しした所、紛失されたので、購入しました。
ケーブル等良い材質だったので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35696613
2022-04-28
用途:
万が一の時の為に車に乗せてあります。
建設業・工事業

まだ使っていませんが、ケ―ブルの太さも問題ないと思います。

対象商品:
35696692
2020-03-28
用途:
緊急時の備えとして。
不動産業

3.5メートルを購入しました。

他の商品は3メートルが多いので、この50センチの差が作業性が良くなるのではないかと思い購入

商品自体も頑丈すぎるくらいしっかりしてます。

対象商品:
35696692
2020-06-26
用途:
バッテリー上がりの車の救助!
フジナミ自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ワニ口クリップにカバーがしてあり安全!長くて使いやすい。

対象商品:
35696692
2020-03-15
用途:
バッチリ
製造業

コードの長さ、太さ!!最高です。安いコードは、それなり。これは完璧です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
1人が参考にしています
2023-01-27

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする