サニタクリーン
サニタクリーンの 非常用トイレ
簡単トイレ圧縮パック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
72784856
品番
BS-232
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
携帯トイレ『サニタクリーン』を圧縮、備蓄しやすくコンパクトにパッケージング。使いやすさは変わらず、従来より厚さ40%カット。
用途
便座に被せて用を足すだけ。断水時のトイレ対策として。
寸法(mm)
箱:480×330×高さ300
質量(kg)
約13
入数
200枚入
使用
備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用
使用可能回数
200回分
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070