マイレット ECO101

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100回分×4個) 注文コード72784865 品番10100019
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

地球環境に優しい災害用簡易トイレ100回セット+1がコンパクト設計にて登場!箱サイズはB5より小さいコンパクト!梱包箱、ケース箱、取り扱い説明書はFSC認証を取得した素材+バイオマスインキを使用し最大限環境を考慮!

用途水・電気が止まった際の災害用簡易トイレ。受袋を最初に便座に被せておくことで1回〜100回目まで使用する時に、袋が直接濡れることを防止できます。 セット内容抗菌性凝固剤(7g)×100/排便袋×100/受袋×1/大型外袋×10/使用方法ポスター×1 材質バイオマスプラスチック/再生プラスチック 寸法(mm)240×170×H175 入数4セット 使用備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用 使用可能回数100回分 バイオマス配合率(%)60

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする