HFD8X8 薄型エアハンドHFD8X8 AirTAC 72787945

薄型エアハンドHFD8X8

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード72787945品番HFD8X8
参考基準価格(税別)¥14,040販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ストローク(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする