キンパイ商事
キンパイ商事の 消火器・消火用品
キンパイ商事の 消防用品
キンパイ商事の 消防ホース
ビルホース 屋内消火栓ホース町野式 型式適合評価合格品(国家検定品)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72790306
品番
ビルホース
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
キンパイホースのビルは屋内消火栓専用ホースです。
用途
屋内消火栓
長さ(m)
15
呼び径
40A
使用圧力(MPa)
0.7
伸び(%)
1
質量(g/m)
140±10
試験耐圧力(Mpa)
1.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000