BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 切断
BIGMAN(ビッグマン)の 切断機用カッター(チップソー)
神業チップソー多種材用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72792074
品番
BCS-W165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
用途
樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材
適合電動工具
防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用
刃数
52
タイプ
多種材用
対応材質
樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材
外径(Φmm)
165
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
6000(最高)
刃厚(mm)
1.5