曜日別特売
SABIC ULTEMTM1010-1000 3Dプリンター用フィラメント PEI ULTEM  タイプ ホッティーポリマー 72794524

 

SABIC ULTEMTM1010-1000 3Dプリンター用フィラメント PEI ULTEM  タイプ ホッティーポリマー 72794524
SABIC ULTEMTM1010-1000 3Dプリンター用フィラメント PEI ULTEM  タイプ ホッティーポリマー 72794524
SABIC ULTEMTM1010-1000 3Dプリンター用フィラメント PEI ULTEM  タイプ ホッティーポリマー 72794524

3Dプリンター用フィラメント PEI ULTEM タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(100g×1巻)
フィラメント径(Φmm)1.75±0.16
内容量1巻(100g×1巻)注文コード72794524品番SABIC ULTEMTM1010-1000
販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

PEI樹脂(ULTEM樹脂)は非常に優れた特性を有するスーパーエンジニアプラスチックです。HPフィラメント(R)(PEI ULTEMタイプ)は耐熱性、寸法安定性、高温時の強度に優れたPEI樹脂(ULTEM)をMEX方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。PEI(ULTEM)は耐熱性、寸法安定性、強度、難燃性(UL94 V-0)、低発煙性に優れ、特に熱安定性に関しては荷重たわみ温度が200℃以上でULの長期使用温度が170℃以上を示すように高温下の使用環境での連続使用が可能です。機械的強度に関しても、高温下において低下が少なく、熱可塑性樹脂としては最高レベルの強度を誇ります。また、3Dプリンターの造形においてはPEEKよりも反りが少ない特徴が有ります。メーカーでは、3Dプリンター用フィラメントとしてULTEM(TM)樹脂の中でも広く使用されている「1010-1000」と「9085-1100」をラインアップし、重量も100gと500gの2通りをラインアップしています。また、メーカーでは耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。

用途
自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)※ULTEM(TM)はSABIC社の登録商標です。
質量(g)
100
温度(℃)
乾燥温度:150~×6時間、エクストルーダー(ノズル)温度:370~390
グレード
材料グレード:SABICULTEM(TM) 1010-1000
フィラメント径(Φmm)
1.75±0.16
適合
推奨造形機種:FUNMAT HT Enhanced
材質
PEI
色調
ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は、上記推奨条件の設定が出来るMEX方式3Dプリンターの使用が可能です。但しその場合においても造形の保証は出来ません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする