SUT16BK sutto スマートフライパン ドウシシャ 72796773 SUT16BK sutto スマートフライパン ドウシシャ 72796773 SUT16BK sutto スマートフライパン ドウシシャ 72796773

sutto スマートフライパン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72796773 品番SUT16BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

毎日使うものだから料理をもっと楽しく、収納をもっと簡単に。
四角いカタチだからスッとたって、スッととって、スッとお料理
機能性と収納性に優れたキッチン道具の新しいカタチ
底面が広いので食材を一度にたくさん焼くことができます。
深型なのでパスタや野菜をゆでたり、煮込み料理などに便利です。
きれいに並べることができるので、料理をムラなく焼くことができます。

仕様オール熱源対応 寸法(mm)約380×210×140(ガラスふた含む全体サイズ)、170×170×80(フライパン本体サイズ) ブラック 質量(g)942 サイズ(cm)16 満水容量(L)1.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72796789
2022-02-03
用途:
インスタントの袋麺の料理
その他業種

使い慣れてくると、大きからず小さからず、今までにない便利さがあります。熱源はIHを使ってますが若干、熱の伝導が通常のフライパンより悪いようです。使い勝手として改善点はガラス蓋のシリコン部分、本体から上がった蒸気を水分として取り込みすぎて、蓋をとる際、周りにダラダラ、オツユが垂れることです。いろんな蓋と比較してもちょっと多すぎます。これはいただけません。まあ、蓋を使わない料理にはいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする