SUT20BK sutto スマートフライパン ドウシシャ 72796798 SUT20BK sutto スマートフライパン ドウシシャ 72796798 SUT20BK sutto スマートフライパン ドウシシャ 72796798

sutto スマートフライパン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72796798 品番SUT20BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

毎日使うものだから料理をもっと楽しく、収納をもっと簡単に。
四角いカタチだからスッとたって、スッととって、スッとお料理
機能性と収納性に優れたキッチン道具の新しいカタチ
底面が広いので食材を一度にたくさん焼くことができます。
深型なのでパスタや野菜をゆでたり、煮込み料理などに便利です。
きれいに並べることができるので、料理をムラなく焼くことができます。

仕様オール熱源対応 寸法(mm)約435×260×130(ガラスふた含む全体サイズ)、210×210×60(フライパン本体サイズ) ブラック 質量(g)1205 サイズ(cm)20 満水容量(L)2.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72796789
2022-02-03
用途:
インスタントの袋麺の料理
その他業種

使い慣れてくると、大きからず小さからず、今までにない便利さがあります。熱源はIHを使ってますが若干、熱の伝導が通常のフライパンより悪いようです。使い勝手として改善点はガラス蓋のシリコン部分、本体から上がった蒸気を水分として取り込みすぎて、蓋をとる際、周りにダラダラ、オツユが垂れることです。いろんな蓋と比較してもちょっと多すぎます。これはいただけません。まあ、蓋を使わない料理にはいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする